曜日別特売

ホワイト ステン(+)BRPサラ

ホワイト ステン(+)BRPサラ - 大阪魂ホワイト ステン(+)BRPサラ - 大阪魂
十字穴番号2山数(25.4mmに付き)16寸法G(mm)約5
全6種類を絞り込む
長さ(mm)
呼び径
内容量
6種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
呼び径
寸法d(mm)
寸法k(mm)
寸法m(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
596268514.5X20(G=51セット(500個)204.54.52.554.9
オープン
8,005
8,806(税込)
9日以内出荷
返品不可
596268874.5X25(G=51セット(500個)254.54.52.554.9
オープン
8,085
8,894(税込)
9日以内出荷
返品不可
596269304.5X30(G=51セット(500個)304.54.52.554.9
オープン
9,616
10,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
596269665X25(G=51セット(500個)25552.85.1
オープン
10,203
11,223(税込)
9日以内出荷
返品不可
596269915X30(G=51セット(500個)30552.85.1
オープン
11,492
12,641(税込)
9日以内出荷
返品不可
596270095X35(G=51セット(200個)35552.85.1
オープン
5,867
6,454(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする