大阪魂
SC-4 ステン(+-)BRPナベ
十字穴番号
2
呼び径
4
寸法d(mm)
4
山数
(25.4mmに付き)18
寸法t(mm)
1.4
寸法G(mm)
約5
寸法Q(mm)
2.03
寸法k(mm)
2.6
寸法m(mm)
4.2
寸法n(mm)
1
寸法dk(mm)
7
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59628226
4X20(G=5
1セット(1000個)
20
オープン
¥
9,447
¥
10,392
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59628251
4X25(G=5
1セット(1000個)
25
オープン
¥
10,660
¥
11,726
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59628269
4X30(G=5
1セット(1000個)
30
オープン
¥
14,785
¥
16,264
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59628287
4X35(G=5
1セット(500個)
35
オープン
¥
7,865
¥
8,652
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59628305
4X40(G=5
1セット(500個)
40
オープン
¥
9,372
¥
10,309
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59628330
4X45(G=5
1セット(400個)
45
オープン
¥
8,909
¥
9,800
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59628348
4X50(G=5
1セット(500個)
50
オープン
¥
12,476
¥
13,724
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59628366
4X55(G=5
1セット(400個)
55
オープン
¥
12,680
¥
13,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59628391
4X60(G=5
1セット(400個)
60
オープン
¥
13,440
¥
14,784
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください