ビードクリーン MS

ビードクリーン MS - タセト

・速乾性ですので、塗布後すぐ溶接できます。溶接後の塗膜の除去が容易で、塗装・メッキ作業などに支障がありません・溶接後の塗膜の除去が容易で、塗装・メッキ作業などに支障がありません。溶接後の塗膜の除去が容易で、塗装・メッキ作業などに支障がありません湯流れが極めてよくなり、光沢のあるビードが得られます。ブローホールの発生がなくなり、気密性のよい筐体、ボックス類の製作に最適です。高電流での溶接も可能となり、健全な裏波が得られます。黒皮、さびのある母材でも、良好なビードが得られます。母材、溶着金属に対し、悪影響は与えません。

用途TIG溶接時のブローホール・湯流れ不良の解消。寸法392危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性内容量1本
注意
※正味質量(g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59213695MS450
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする