不二貿易
マルチ収納ボックス 横型取手付 GY
折りたたみができるシンプルな収納ボックスです。
ゴミ箱やお子様のおもちゃの収納に役立ちます。
取っ手付きなので持ち運びに便利です。
材質
ポリエステル100%/スチール/PE゛コーティング(内側)
質量(kg)
0.63
色
グレー
耐荷重(kg)
5
内容量(L)
30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
37×27×60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59215305
ZYJ9183
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください