インダストリーコーワ
チャンネルブラシ付きサビけずり
チャンネルブラシ機能がついたサビ削りになります。つぎ柄が取り付け可能で、高い所、天井、床、壁面などの作業が安全で楽になります。
用途
ヘラで浮きサビ、塗膜等を剥がし、ブラシでサビ落とし、汚れ落とし等に使用できます。
奥行(mm)
238
縦(mm)
40
柄
PP
ブラシ
鋼線(メッキ線)
材質(刃)
ステンレス
内容量
1本
注意
※つぎ柄は、別途になります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
横(mm)
ブラシ幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59215050
14683
138
50mm鋼線(メッキ線)
50
【チャンネルブラシ】45
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
59215059
14684
185
90mm鋼線(メッキ線)
90
【チャンネルブラシ】75
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください