ひしゃく専用伸縮つぎ柄

ひしゃく専用伸縮つぎ柄 - インダストリーコーワひしゃく専用伸縮つぎ柄 - インダストリーコーワ

約600mm~1000mmまでの伸縮つぎ柄。

材質アルミ、PP質量(g)300奥行(mm)25縦(mm)620横(mm)25内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5921507714836
オープン
949
1,044(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする