インダストリーコーワ
ポリペール缶
色付きで、作業時に注意喚起が出来ます。従来通りにの塗料容器の機能は保持したままで、使用できます。
質量(g)
159
奥行(mm)
180
容量(L)
2.5
縦(mm)
148
横(mm)
180
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59215086
14812
オレンジ
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
5日以内出荷
59215095
14813
レモン
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください