島田電機
耐圧防爆ケーブルグランド
CSFX型ケーブルグランドは、ユニオン構造・パッキンによるクランプ仕様のグランドで機器引込側にはOリングを設けており防水性を要求される箇所での使用に向いています。
材質(本体)
銅合金
表面処理
ニッケルメッキ
材質(パッキング)
耐圧:クロロプレンゴム
材質(Oリング)
ニトリルゴム
内容量
1個
関連資料:
(0.06MB)
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法B(mm)
寸法N(mm)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59219067
CSFX-16B-1-1
-
0.3
64
32
PF 1/2
¥
4,100
¥
4,098
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59219076
CSFX-16B-2-4
-
0.3
64
32
PF 1/2
¥
4,100
¥
4,098
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59219085
CSFX-22B-1-2
-
0.4
64
36
PF 3/4
¥
5,100
¥
5,098
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59219101
CSFX-22B-2-4
-
0.4
64
36
PF 3/4
¥
5,100
¥
5,098
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59219110
CSFX-28B-1-1
-
0.5
68
43
PF 1
¥
7,100
¥
7,098
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59219119
CSFX-28B-1-2
-
0.5
68
43
PF 1
¥
7,100
¥
7,098
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69020318
CSFX-22B-1-2【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
0.4
64
36
PF 3/4
¥
5,100
¥
5,098
¥
3,998
アウトレット
¥
4,398
(税込)
当日出荷
返品不可
残り14点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください