曜日別特売

一般機器ケーブルグランド接続

一般機器ケーブルグランド接続 - 島田電機

CSW-B型ケーブルグランドは、一般機器用グランドで保護管を接続することができます。
機器引込側にはシートパッキンを設けており防水性を要求される箇所での使用に向いています。

材質(本体)銅合金表面処理ニッケルメッキ材質(パッキング)クロロプレンゴム内容量1個
関連資料:(0.06MB)
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
サイズ
寸法B(mm)
寸法N(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59217579CSW-104BCR(C)142、(L)642.2104123PF 4
38,900
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
59217588CSW-16BCR(C)35、(L)470.11630PF 1/2
2,500
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
59217597CSW-22BCR(C)37、(L)420.12232PF 3/4
2,800
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
59217606CSW-28BCR(C)44、(L)490.22838PF 1
3,100
3,098
3,408(税込)
翌日出荷
返品不可
59217615CSW-36BCR(C)55、(L)490.33647PF 1-1/4
4,600
4,598
5,058(税込)
9日以内出荷
返品不可
59217631CSW-42BCR(C)61、(L)510.44253PF 1-1/2
6,400
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
59217640CSW-54BCR(C)77、(L)530.65466PF 2
8,000
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
59217649CSW-70BCR(C)95、(L)590.97082PF 2 -1/2
14,800
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
59217658CSW-82BCR(C)111、(L)631.28296PF 3
20,900
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
59217667CSW-92BCR(C)126、(L)631.792109PF 3 -1/2
25,000
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする