島田電機
耐圧防爆ケーブルグランド
ESBM型ケーブルグランドは、最も簡単な構造のグランドで防水性をあまり必要としない(要求されない)箇所での使用に向いています。
90°エルボタイプでスペースの限られた場所での使用にも向いています。
材質(本体)
銅合金
表面処理
ニッケルメッキ
材質(パッキング)
耐圧:クロロプレンゴム
材質(グランド)
亜鉛合金ダイカスト
寸法S1(mm)
19
寸法S2(mm)
13
内容量
1個
関連資料:
(0.08MB)
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
質量(kg)
タイプ
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59219128
ESBM-16B-1
-
0.3
固定機器用
102
27
¥
3,600
¥
3,598
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59219137
ESBM-16B-2
-
0.3
固定機器用
102
27
¥
3,600
¥
3,598
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59219146
ESBM-16B-3
-
0.3
固定機器用
102
27
¥
3,600
¥
3,598
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59219155
ESBM-16R-2
-
0.3
移動機器用
106
27
¥
4,100
¥
4,098
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59219171
ESBM-16R-3
-
0.3
移動機器用
106
27
¥
4,100
¥
4,098
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59219180
ESBM-22B-5
-
0.4
固定機器用
107
32
¥
4,800
¥
4,798
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62818519
ESBM-16B-3【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
0.3
固定機器用
102
27
¥
3,600
¥
3,598
¥
2,298
アウトレット
¥
2,528
(税込)
当日出荷
返品不可
残り4点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください