曜日別特売

耐圧防爆P式ケーブルグランド

耐圧防爆P式ケーブルグランド - 島田電機

EXUC型ケーブルグランドは、最も簡単な構造で機器引込側にはOリングを設けており防水性を要求される箇所での使用に向いています。
国内検定申請に対応可能なIECEx認証品でEx指針2015、Ex指針2018に適合しております。

寸法(mm)(L)84質量(kg)0.4サイズ22材質(本体)銅合金寸法D(Φmm)17表面処理ニッケルメッキ材質(パッキング)耐圧:EPDMゴム寸法B(mm)36寸法N1(mm)3/4 NPT寸法C(Φmm)39寸法N2(mm)G3/4材質(Oリング)EPDMゴム寸法S1(mm)22寸法S2(mm)14適合ケーブル(Φmm)12.0~13.9内容量1個
関連資料:(0.07MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59217999EXUC-22NG-2
3,700
3,698
4,068(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする