島田電機
マイレックス用雄コネクタ
MSM型コネクタは、MYLEX・SLEX用のオスコネクタです。
サイズは16~54まで取り揃えております。
主材質
亜鉛合金ダイカスト
内容量
1個
関連資料:
(0.05MB)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
B
L
S
ΦD
N
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59216066
MSM-16
32
40
15.5
14.5
PF 1/2
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59216075
MSM-22
38
40
15.5
19
PF 3/4
¥
600
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59216091
MSM-28
45
46
18.5
24.5
PF 1
¥
800
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59216100
MSM-36
53.5
49
21
33
PF 1 1/4
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59216109
MSM-42
60.2
54
23
38.5
PF 1 1/2
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59216118
MSM-54
72
57
24
48
PF 2
¥
2,100
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください