島田電機
水抜きコネクタ
MSW型コネクタは、MYLEX・SLEX用の水抜きコネクタです。
サイズは16~54まで取り揃えております
材質
亜鉛ダイカスト製
内容量
1個
関連資料:
(0.05MB)
全6種類を絞り込む
サイズ
選択してください
PF1/2
PF3/4
PF1
PF1-1/4
PF1-1/2
PF2
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
B
ΦD
ΦC
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59217710
MSW-16
0.082
PF1/2
28
14
50
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59217719
MSW-22
0.102
PF3/4
33
18.5
50
¥
700
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59217728
MSW-28
0.141
PF1
41
24.5
53
¥
900
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59217737
MSW-36
0.199
PF1-1/4
49.8
31
60
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59217746
MSW-42
0.279
PF1-1/2
56.3
36.5
65
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59217755
MSW-54
0.427
PF2
69.7
47.5
73
¥
2,900
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください