曜日別特売

耐圧パッキン式コネクタ

耐圧パッキン式コネクタ - 島田電機

NSTPG型パッキン式コネクタは、STチューブと組み合わせて使用する製品で、チューブ長さを現場で調整して使用できるので施工を綺麗に仕上げる事が可能になります。
サイズは16~104まで取り揃えております。

表面処理ニッケルメッキ主材質銅合金パッキンクロロプレンゴム内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
B
L
S
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59217780NSTPG-16-10.416367721
5,400
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
返品不可
59217789NSTPG-16Y-10.416367721
5,400
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
返品不可
59217798NSTPG-16Y-20.416367721
5,400
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
返品不可
59217807NSTPG-16Y-40.416367721
5,400
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
返品不可
59217816NSTPG-22-20.522418021
6,800
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
59217825NSTPG-22Y-10.522418021
6,800
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
59217841NSTPG-22Y-20.522418021
6,800
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
59217850NSTPG-28Y-40.728468625
9,400
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする