耐圧防爆ケーブルグランド

耐圧防爆ケーブルグランド - 島田電機

SBM型ケーブルグランドは、最も簡単な構造のグランドで防水性をあまり必要としない(要求されない)箇所での使用に向いています。
サイズは16から104まで取り揃えており、用途により固定機器用・移動機器用の選択が可能です。

表面処理ニッケルメッキ材質(パッキング)耐圧:クロロプレンゴム内容量1個
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
材質(本体)
タイプ
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59219548SBM-16B-10.216亜鉛合金ダイカスト固定機器用78
2,500
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
59219557SBM-16B-20.216亜鉛合金ダイカスト固定機器用78
2,500
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
59219566SBM-16B-30.216亜鉛合金ダイカスト固定機器用78
2,500
2,498
2,748(税込)
翌日出荷
返品不可
59219575SBM-16B-50.216亜鉛合金ダイカスト固定機器用78
2,500
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
59219591SBM-16B-80.216亜鉛合金ダイカスト固定機器用78
2,500
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
59219600SBM-22B-10.322亜鉛合金ダイカスト固定機器用79
3,100
3,098
3,408(税込)
翌々日出荷
返品不可
59219609SBM-22B-30.322亜鉛合金ダイカスト固定機器用79
3,100
3,098
3,408(税込)
翌々日出荷
返品不可
59219618SBM-22B-40.322亜鉛合金ダイカスト固定機器用79
3,100
3,098
3,408(税込)
翌々日出荷
返品不可
59219627SBM-22B-50.322亜鉛合金ダイカスト固定機器用79
3,100
3,098
3,408(税込)
翌々日出荷
返品不可
59219636SBM-22B-60.322亜鉛合金ダイカスト固定機器用79
3,100
3,098
3,408(税込)
翌々日出荷
返品不可
59219661SBM-28B-10.528亜鉛合金ダイカスト固定機器用91
4,100
4,098
4,508(税込)
翌々日出荷
返品不可
59219670SBM-28B-30.528亜鉛合金ダイカスト固定機器用91
4,100
4,098
4,508(税込)
翌々日出荷
返品不可
59219679SBM-28B-40.528亜鉛合金ダイカスト固定機器用91
4,100
4,098
4,508(税込)
翌々日出荷
返品不可
59219688SBM-28B-50.528亜鉛合金ダイカスト固定機器用91
4,100
4,098
4,508(税込)
翌日出荷
返品不可
59219697SBM-28B-60.528亜鉛合金ダイカスト固定機器用91
4,100
4,098
4,508(税込)
翌々日出荷
返品不可
59219715SBM-36B-80.736銅合金固定機器用92
5,900
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
59219731SBM-36R-30.736銅合金移動機器用92
6,400
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
59219740SBM-42B-80.842銅合金固定機器用95
7,400
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
59219749SBM-42R-20.842銅合金移動機器用95
8,000
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
59219758SBM-42R-30.842銅合金移動機器用95
8,000
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
59219767SBM-54R-3154銅合金移動機器用96
14,000
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
59219776SBM-70R-72.470銅合金移動機器用127
27,900
26,980
29,678(税込)
24日以内出荷
返品不可
59219785SBM-82B-23.582銅合金固定機器用127
46,500
45,980
50,578(税込)
24日以内出荷
返品不可
59219801SBM-92R-45.392銅合金移動機器用135
65,500
64,980
71,478(税込)
24日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする