安全増防爆フレキ

安全増防爆フレキ - 島田電機

SFAC型フレキシブルコンジットは、フレキ管が鋼製で外面は塩化ビニールで被覆をし防水性、耐食性に優れています。
両端のコネクタは部品の一部をカシメて接続しています。

材質主:(フレキ)鋼表面処理ニッケルメッキ主材質(被覆)塩ビ材質(コネクタ)内容量1個
関連資料:(0.39MB)
全89種類を絞り込む
質量(kg)
サイズ
89種類すべて表示中
注文コード
品番
形状
質量(kg)
サイズ
B
寸法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59216127SFAC-10104FF両端メスコネクタ12.3104140長さ:10
138,500
129,800
142,780(税込)
100日以内出荷
返品不可
59216136SFAC-10104MFオスコネクタ×メスコネクタ12.3104140長さ:10
138,500
129,800
142,780(税込)
100日以内出荷
返品不可
59216145SFAC-10104MM両端オスコネクタ12.3104140長さ:10
138,500
129,800
142,780(税込)
100日以内出荷
返品不可
59216161SFAC-1016FF両端メスコネクタ11638長さ:10
6,100
6,098
6,708(税込)
10日以内出荷
返品不可
59216170SFAC-1016MFオスコネクタ×メスコネクタ11638長さ:10
6,100
6,098
6,708(税込)
10日以内出荷
返品不可
59216179SFAC-1016MM両端オスコネクタ11638長さ:10
6,100
6,098
6,708(税込)
10日以内出荷
返品不可
59216188SFAC-1022FF両端メスコネクタ1.32246長さ:10
8,200
8,198
9,018(税込)
10日以内出荷
返品不可
59216197SFAC-1022MFオスコネクタ×メスコネクタ1.32246長さ:10
8,200
8,198
9,018(税込)
10日以内出荷
返品不可
59216206SFAC-1022MM両端オスコネクタ1.32246長さ:10
8,200
8,198
9,018(税込)
10日以内出荷
返品不可
59216215SFAC-1028FF両端メスコネクタ1.72850長さ:10
10,700
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
59216231SFAC-1028MFオスコネクタ×メスコネクタ1.72850長さ:10
10,700
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
59216240SFAC-1028MM両端オスコネクタ1.72850長さ:10
10,700
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
59216249SFAC-1036FF両端メスコネクタ2.33658長さ:10
15,200
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
59216258SFAC-1036MFオスコネクタ×メスコネクタ2.33658長さ:10
15,200
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
59216267SFAC-1036MM両端オスコネクタ2.33658長さ:10
15,200
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
59216276SFAC-1042FF両端メスコネクタ3.34270長さ:10
19,400
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
59216285SFAC-1042MFオスコネクタ×メスコネクタ3.34270長さ:10
19,400
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
59216301SFAC-1042MM両端オスコネクタ3.34270長さ:10
19,400
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
59216310SFAC-1054FF両端メスコネクタ4.45486長さ:10
31,500
30,980
34,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
59216319SFAC-1054MFオスコネクタ×メスコネクタ4.45486長さ:10
31,500
30,980
34,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
59216328SFAC-1054MM両端オスコネクタ4.45486長さ:10
31,500
30,980
34,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
59216337SFAC-1070FF両端メスコネクタ6.67096長さ:10
46,000
45,980
50,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
59216346SFAC-1070MFオスコネクタ×メスコネクタ6.67096長さ:10
46,000
45,980
50,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
59216355SFAC-1070MM両端オスコネクタ6.67096長さ:10
46,000
45,980
50,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
59216371SFAC-1082FF両端メスコネクタ8.482111長さ:10
75,900
74,980
82,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
59216380SFAC-1082MFオスコネクタ×メスコネクタ8.482111長さ:10
75,900
74,980
82,478(税込)
100日以内出荷
返品不可
59216389SFAC-1082MM両端オスコネクタ8.482111長さ:10
75,900
74,980
82,478(税込)
100日以内出荷
返品不可
59216398SFAC-1092FF両端メスコネクタ8.792124長さ:10
92,300
91,980
101,178(税込)
100日以内出荷
返品不可
59216407SFAC-1092MFオスコネクタ×メスコネクタ8.792124長さ:10
92,300
91,980
101,178(税込)
100日以内出荷
返品不可
59216416SFAC-1092MM両端オスコネクタ8.792124長さ:10
92,300
91,980
101,178(税込)
100日以内出荷
返品不可
59216425SFAC-5104FF両端メスコネクタ12.3104140長さ:5
109,400
99,980
109,978(税込)
100日以内出荷
返品不可
59216441SFAC-5104MFオスコネクタ×メスコネクタ12.3104140長さ:5
109,400
99,980
109,978(税込)
100日以内出荷
返品不可
59216450SFAC-5104MM両端オスコネクタ12.3104140長さ:5
109,400
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
59216459SFAC-516FF両端メスコネクタ11638長さ:5
4,800
4,798
5,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
59216468SFAC-516MFオスコネクタ×メスコネクタ11638長さ:5
4,800
4,798
5,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
59216477SFAC-516MM両端オスコネクタ11638長さ:5
4,800
4,798
5,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
59216486SFAC-522FF両端メスコネクタ1.32246長さ:5
6,300
6,298
6,928(税込)
10日以内出荷
返品不可
59216495SFAC-522MM両端オスコネクタ1.32246長さ:5
6,300
6,298
6,928(税込)
10日以内出荷
返品不可
59216511SFAC-528FF両端メスコネクタ1.72850長さ:5
8,100
8,098
8,908(税込)
10日以内出荷
返品不可
59216520SFAC-528MFオスコネクタ×メスコネクタ1.72850長さ:5
8,100
8,098
8,908(税込)
10日以内出荷
返品不可
59216529SFAC-528MM両端オスコネクタ1.72850長さ:5
8,100
8,098
8,908(税込)
10日以内出荷
返品不可
59216538SFAC-536FF両端メスコネクタ2.33658長さ:5
11,300
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
59216547SFAC-536MFオスコネクタ×メスコネクタ2.33658長さ:5
11,300
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
59216556SFAC-536MM両端オスコネクタ2.33658長さ:5
11,300
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
59216565SFAC-542FF両端メスコネクタ3.34270長さ:5
14,000
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
59216581SFAC-542MFオスコネクタ×メスコネクタ3.34270長さ:5
14,000
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
59216590SFAC-542MM両端オスコネクタ3.34270長さ:5
14,000
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
59216599SFAC-554FF両端メスコネクタ4.45486長さ:5
21,300
20,980
23,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
59216608SFAC-554MFオスコネクタ×メスコネクタ4.45486長さ:5
21,300
20,980
23,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
59216617SFAC-554MM両端オスコネクタ4.45486長さ:5
21,300
20,980
23,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする