曜日別特売

耐圧防爆SUSブレードフレキ

耐圧防爆SUSブレードフレキ - 島田電機

SFCS型フレキシブルコンジットは、フレキ管及びワイヤーブレードがステンレス鋼のため耐食性、耐候性に優れてます。
組み合わされるコネクタもステンレス製となります。

主材質(フレキ)ステンレス鋼線内容量1個
関連資料:(0.4MB)
全90種類を絞り込む
質量(kg)
サイズ
90種類すべて表示中
注文コード
品番
形状
質量(kg)
サイズ
B
寸法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59218008SFCS-10104FF両端メスコネクタ10.9104140長さ:10
341,500
339,800
373,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
59218017SFCS-10104MFオスコネクタ×メスコネクタ10.9104140長さ:10
341,500
339,800
373,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
59218026SFCS-10104MM両端オスコネクタ10.9104140長さ:10
341,500
339,800
373,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
59218035SFCS-1016FF両端メスコネクタ0.61634長さ:10
15,400
14,980
16,478(税込)
24日以内出荷
返品不可
59218051SFCS-1016MFオスコネクタ×メスコネクタ0.61634長さ:10
15,400
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
59218060SFCS-1016MM両端オスコネクタ0.61634長さ:10
15,400
14,980
16,478(税込)
24日以内出荷
返品不可
59218069SFCS-1022FF両端メスコネクタ0.92241長さ:10
19,400
18,980
20,878(税込)
24日以内出荷
返品不可
59218078SFCS-1022MFオスコネクタ×メスコネクタ0.92241長さ:10
19,400
18,980
20,878(税込)
24日以内出荷
返品不可
59218087SFCS-1022MM両端オスコネクタ0.92241長さ:10
19,400
18,980
20,878(税込)
24日以内出荷
返品不可
59218096SFCS-1028FF両端メスコネクタ1.12846長さ:10
30,300
29,980
32,978(税込)
24日以内出荷
返品不可
59218105SFCS-1028MFオスコネクタ×メスコネクタ1.12846長さ:10
30,300
29,980
32,978(税込)
24日以内出荷
返品不可
59218121SFCS-1028MM両端オスコネクタ1.12846長さ:10
30,300
29,980
32,978(税込)
24日以内出荷
返品不可
59218130SFCS-1036FF両端メスコネクタ2.23660長さ:10
44,800
43,980
48,378(税込)
24日以内出荷
返品不可
59218139SFCS-1036MFオスコネクタ×メスコネクタ2.23660長さ:10
44,800
43,980
48,378(税込)
24日以内出荷
返品不可
59218148SFCS-1036MM両端オスコネクタ2.23660長さ:10
44,800
43,980
48,378(税込)
24日以内出荷
返品不可
59218157SFCS-1042FF両端メスコネクタ2.84270長さ:10
60,500
59,980
65,978(税込)
24日以内出荷
返品不可
59218166SFCS-1042MFオスコネクタ×メスコネクタ2.84270長さ:10
60,500
59,980
65,978(税込)
24日以内出荷
返品不可
59218175SFCS-1042MM両端オスコネクタ2.84270長さ:10
60,500
59,980
65,978(税込)
24日以内出荷
返品不可
59218191SFCS-1054FF両端メスコネクタ3.95486長さ:10
83,500
82,980
91,278(税込)
24日以内出荷
返品不可
59218200SFCS-1054MFオスコネクタ×メスコネクタ3.95486長さ:10
83,500
82,980
91,278(税込)
24日以内出荷
返品不可
59218209SFCS-1054MM両端オスコネクタ3.95486長さ:10
83,500
82,980
91,278(税込)
24日以内出荷
返品不可
59218218SFCS-1070FF両端メスコネクタ5.17096長さ:10
140,400
139,800
153,780(税込)
99日以内出荷
返品不可
59218227SFCS-1070MFオスコネクタ×メスコネクタ5.17096長さ:10
140,400
139,800
153,780(税込)
99日以内出荷
返品不可
59218236SFCS-1070MM両端オスコネクタ5.17096長さ:10
140,400
139,800
153,780(税込)
99日以内出荷
返品不可
59218245SFCS-1082FF両端メスコネクタ6.882112長さ:10
193,500
189,800
208,780(税込)
99日以内出荷
返品不可
59218261SFCS-1082MFオスコネクタ×メスコネクタ6.882112長さ:10
193,500
189,800
208,780(税込)
99日以内出荷
返品不可
59218270SFCS-1082MM両端オスコネクタ6.882112長さ:10
193,500
189,800
208,780(税込)
99日以内出荷
返品不可
59218279SFCS-1092FF両端メスコネクタ8.892124長さ:10
265,600
259,800
285,780(税込)
99日以内出荷
返品不可
59218288SFCS-1092MFオスコネクタ×メスコネクタ8.892124長さ:10
265,600
259,800
285,780(税込)
99日以内出荷
返品不可
59218297SFCS-1092MM両端オスコネクタ8.892124長さ:10
265,600
259,800
285,780(税込)
99日以内出荷
返品不可
59218306SFCS-5104FF両端メスコネクタ10.9104140長さ:5
303,600
299,800
329,780(税込)
99日以内出荷
返品不可
59218315SFCS-5104MFオスコネクタ×メスコネクタ10.9104140長さ:5
303,600
299,800
329,780(税込)
99日以内出荷
返品不可
59218331SFCS-5104MM両端オスコネクタ10.9104140長さ:5
303,600
299,800
329,780(税込)
99日以内出荷
返品不可
59218340SFCS-516FF両端メスコネクタ0.61634長さ:5
12,500
11,980
13,178(税込)
24日以内出荷
返品不可
59218349SFCS-516MFオスコネクタ×メスコネクタ0.61634長さ:5
12,500
11,980
13,178(税込)
24日以内出荷
返品不可
59218358SFCS-516MM両端オスコネクタ0.61634長さ:5
12,500
11,980
13,178(税込)
24日以内出荷
返品不可
59218367SFCS-522FF両端メスコネクタ0.92241長さ:5
15,300
14,980
16,478(税込)
24日以内出荷
返品不可
59218376SFCS-522MFオスコネクタ×メスコネクタ0.92241長さ:5
15,300
14,980
16,478(税込)
24日以内出荷
返品不可
59218385SFCS-522MM両端オスコネクタ0.92241長さ:5
15,300
14,980
16,478(税込)
24日以内出荷
返品不可
59218401SFCS-528FF両端メスコネクタ1.12846長さ:5
26,200
25,980
28,578(税込)
24日以内出荷
返品不可
59218410SFCS-528MFオスコネクタ×メスコネクタ1.12846長さ:5
26,200
25,980
28,578(税込)
24日以内出荷
返品不可
59218419SFCS-528MM両端オスコネクタ1.12846長さ:5
26,200
25,980
28,578(税込)
24日以内出荷
返品不可
59218428SFCS-536FF両端メスコネクタ2.23660長さ:5
36,300
35,980
39,578(税込)
24日以内出荷
返品不可
59218437SFCS-536MFオスコネクタ×メスコネクタ2.23660長さ:5
36,300
35,980
39,578(税込)
24日以内出荷
返品不可
59218446SFCS-536MM両端オスコネクタ2.23660長さ:5
36,300
35,980
39,578(税込)
24日以内出荷
返品不可
59218455SFCS-542FF両端メスコネクタ2.84270長さ:5
48,400
47,980
52,778(税込)
24日以内出荷
返品不可
59218471SFCS-542MFオスコネクタ×メスコネクタ2.84270長さ:5
48,400
47,980
52,778(税込)
24日以内出荷
返品不可
59218480SFCS-542MM両端オスコネクタ2.84270長さ:5
48,400
47,980
52,778(税込)
24日以内出荷
返品不可
59218489SFCS-554FF両端メスコネクタ3.95486長さ:5
67,800
66,980
73,678(税込)
24日以内出荷
返品不可
59218498SFCS-554MFオスコネクタ×メスコネクタ3.95486長さ:5
67,800
66,980
73,678(税込)
24日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする