曜日別特売

耐圧防爆ブレードフレキ

耐圧防爆ブレードフレキ - 島田電機

SFC型フレキシブルコンジットは、フレキ管及びワイヤーブレードがステンレス鋼のため耐食性、耐候性に優れてます。
組み合わされるコネクタは銅合金製となります。

表面処理ニッケルメッキ主材質(フレキ)ステンレス鋼線材質(コネクタ)主:銅合金内容量1個
関連資料:(0.4MB)
全84種類を絞り込む
質量(kg)
サイズ
84種類すべて表示中
注文コード
品番
形状
質量(kg)
サイズ
B
寸法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59220607SFC-10104FF両端メスコネクタ10.9104140長さ:10
194,800
189,800
208,780(税込)
100日以内出荷
返品不可
59220616SFC-10104MFオスコネクタ×メスコネクタ10.9104140長さ:10
194,800
189,800
208,780(税込)
100日以内出荷
返品不可
59220625SFC-10104MM両端オスコネクタ10.9104140長さ:10
194,800
189,800
208,780(税込)
100日以内出荷
返品不可
59220641SFC-1016FF両端メスコネクタ0.61635長さ:10
10,200
9,998
10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
59220650SFC-1022FF両端メスコネクタ0.92242長さ:10
12,900
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
59220659SFC-1022MFオスコネクタ×メスコネクタ0.92242長さ:10
12,900
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
59220668SFC-1022MM両端オスコネクタ0.92242長さ:10
12,900
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
59220677SFC-1028FF両端メスコネクタ1.12848長さ:10
17,000
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
59220686SFC-1028MFオスコネクタ×メスコネクタ1.12848長さ:10
17,000
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
59220695SFC-1028MM両端オスコネクタ1.12848長さ:10
17,000
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
59220711SFC-1036FF両端メスコネクタ2.23660長さ:10
25,500
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
59220720SFC-1036MFオスコネクタ×メスコネクタ2.23660長さ:10
25,500
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
59220729SFC-1036MM両端オスコネクタ2.23660長さ:10
25,500
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
59220738SFC-1042FF両端メスコネクタ2.84270長さ:10
36,300
35,980
39,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
59220747SFC-1042MFオスコネクタ×メスコネクタ2.84270長さ:10
36,300
35,980
39,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
59220756SFC-1042MM両端オスコネクタ2.84270長さ:10
36,300
35,980
39,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
59220765SFC-1054FF両端メスコネクタ3.95486長さ:10
48,400
47,980
52,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
59220781SFC-1054MFオスコネクタ×メスコネクタ3.95486長さ:10
48,400
47,980
52,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
59220790SFC-1054MM両端オスコネクタ3.95486長さ:10
48,400
47,980
52,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
59220799SFC-1070FF両端メスコネクタ5.17096長さ:10
72,600
71,980
79,178(税込)
100日以内出荷
返品不可
59220808SFC-1070MFオスコネクタ×メスコネクタ5.17096長さ:10
72,600
71,980
79,178(税込)
100日以内出荷
返品不可
59220817SFC-1070MM両端オスコネクタ5.17096長さ:10
72,600
71,980
79,178(税込)
100日以内出荷
返品不可
59220826SFC-1082FF両端メスコネクタ6.882112長さ:10
103,700
99,980
109,978(税込)
100日以内出荷
返品不可
59220835SFC-1082MFオスコネクタ×メスコネクタ6.882112長さ:10
103,700
99,980
109,978(税込)
100日以内出荷
返品不可
59220851SFC-1082MM両端オスコネクタ6.882112長さ:10
103,700
99,980
109,978(税込)
100日以内出荷
返品不可
59220860SFC-1092FF両端メスコネクタ8.892124長さ:10
141,600
139,800
153,780(税込)
100日以内出荷
返品不可
59220869SFC-1092MFオスコネクタ×メスコネクタ8.892124長さ:10
141,600
139,800
153,780(税込)
100日以内出荷
返品不可
59220878SFC-1092MM両端オスコネクタ8.892124長さ:10
141,600
139,800
153,780(税込)
100日以内出荷
返品不可
59220887SFC-5104FF両端メスコネクタ10.9104140長さ:5
151,800
149,800
164,780(税込)
100日以内出荷
返品不可
59220896SFC-5104MFオスコネクタ×メスコネクタ10.9104140長さ:5
151,800
149,800
164,780(税込)
100日以内出荷
返品不可
59220905SFC-5104MM両端オスコネクタ10.9104140長さ:5
151,800
149,800
164,780(税込)
100日以内出荷
返品不可
59220921SFC-516FF両端メスコネクタ0.61635長さ:5
7,100
7,098
7,808(税込)
25日以内出荷
返品不可
59220930SFC-522FF両端メスコネクタ0.92242長さ:5
9,100
9,098
10,008(税込)
25日以内出荷
返品不可
59220939SFC-528FF両端メスコネクタ1.12848長さ:5
11,700
10,980
12,078(税込)
25日以内出荷
返品不可
59220948SFC-528MFオスコネクタ×メスコネクタ1.12848長さ:5
11,700
10,980
12,078(税込)
25日以内出荷
返品不可
59220957SFC-528MM両端オスコネクタ1.12848長さ:5
11,700
10,980
12,078(税込)
25日以内出荷
返品不可
59220966SFC-536FF両端メスコネクタ2.23660長さ:5
16,900
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
59220975SFC-536MFオスコネクタ×メスコネクタ2.23660長さ:5
16,900
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
59220991SFC-536MM両端オスコネクタ2.23660長さ:5
16,900
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
59221000SFC-542FF両端メスコネクタ2.84270長さ:5
24,200
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
59221009SFC-542MFオスコネクタ×メスコネクタ2.84270長さ:5
24,200
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
59221018SFC-542MM両端オスコネクタ2.84270長さ:5
24,200
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
59221027SFC-554FF両端メスコネクタ3.95486長さ:5
32,700
31,980
35,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
59221036SFC-554MFオスコネクタ×メスコネクタ3.95486長さ:5
32,700
31,980
35,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
59221045SFC-554MM両端オスコネクタ3.95486長さ:5
32,700
31,980
35,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
59221061SFC-570FF両端メスコネクタ5.17096長さ:5
52,100
51,980
57,178(税込)
100日以内出荷
返品不可
59221070SFC-570MFオスコネクタ×メスコネクタ5.17096長さ:5
52,100
51,980
57,178(税込)
100日以内出荷
返品不可
59221079SFC-570MM両端オスコネクタ5.17096長さ:5
52,100
51,980
57,178(税込)
100日以内出荷
返品不可
59221088SFC-582FF両端メスコネクタ6.882112長さ:5
78,400
77,980
85,778(税込)
100日以内出荷
返品不可
59221097SFC-582MFオスコネクタ×メスコネクタ6.882112長さ:5
78,400
77,980
85,778(税込)
100日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする