曜日別特売

一般機器用コルゲートグランド

一般機器用コルゲートグランド - 島田電機

SGCG型ケーブルグランドは、波付鋼管がい装ケーブル(コルゲートケーブル)専用の一般機器用グランドで、機器引込側にはシートパッキンを設けており防水性を要求される箇所での使用に向いています。
非常にシンプルな構造でケーブルを差し込むだけのワンタッチ式で接地も同時に行えます。

材質(本体)銅合金表面処理ニッケルメッキ材質(パッキング)クロロプレンゴム材質(ワッシャー)接地:ステンレス内容量1個
関連資料:(0.06MB)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59217676SGCG-1616
3,700
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
59217685SGCG-2222
5,500
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
返品不可
59217701SGCG-2828
8,200
8,198
9,018(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする