SXK用シュラウド

SXK用シュラウド - 島田電機

SHROUD/16 ~ 54はSXK用のシュラウドです。
防水対策など使用状況に応じてご使用ください

内容量1個
関連資料:(0.03MB)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
R
A
質量(kg)
サイズ
B
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59215829SHROUD/16”Y”:3.5800.0316135
500
499
549(税込)
翌々日出荷
返品不可
59215838SHROUD/22”Y”:3.5800.0322145
600
599
659(税込)
翌々日出荷
返品不可
59215847SHROUD/28”Y”:6950.0628160
800
799
879(税込)
翌々日出荷
返品不可
59215856SHROUD/36”Y”:6950.0736180
2,000
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
59215865SHROUD/42”Y”:111000.1242175
2,100
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
返品不可
59215881SHROUD/54”Y”:121050.254200
2,200
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする