島田電機
シュラウド
SHROUD/B~DはSGCG用のシュラウドです。
防水対策など使用状況に応じてご使用ください。
材質(本体)
塩ビ
t
1.5
内容量
1個
関連資料:
(0.03MB)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
R
A
質量(kg)
B
ΦD
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59215978
SHROUD/B
”Y”:4.5
85
0.03
140
38
¥
600
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59215987
SHROUD/C
”Y”:7.5
110
0.06
180
48
¥
700
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59215996
SHROUD/D
”Y”:10.5
110
0.07
180
58
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください