曜日別特売

耐圧防爆構造接続箱

耐圧防爆構造接続箱 - 島田電機

本品は、アルミニウム合金鋳物を使用しておりますので耐蝕、耐塩性に優れ、且つ軽量で従来の鋳鉄、鋼板製と比べて重量は約1/3です。従って作業現場への持ち運び、取付架台の経済性、クレーンの省略など省力化に役立っております。石油精製、化学プラント、電力、共同溝の新設、増設及び改装工事など幅広くご利用いただいております。
1種場所、2種場所でのケーブル・電線の接続にご利用ください。

定格電圧(V)440定格電流(A)15適合電線1.25sq~2sq内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
A
質量(kg)
B
L
H
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59222059STH-04 T-16115約0.881.313087.5
10,500
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
59222068STH-04 T-22115約0.881.313087.5
10,500
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
59222077STH-04 T-28115約0.881.313087.5
10,500
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
59222086STH-04 X-16115約0.881.313087.5
10,500
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
59222095STH-04 X-22115約0.881.313087.5
10,500
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
59222111STH-04 X-28115約0.810013087.5
10,500
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
59222120STH-06 T-16150約1.313516597
15,400
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
59222129STH-06 T-22150約1.313516597
15,400
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
59222138STH-06 T-28150約1.313516597
15,400
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
返品不可
59222147STH-06 X-16150約1.313516597
15,400
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
返品不可
59222156STH-06 X-22150約1.313516597
15,400
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
59222165STH-06 X-28150約1.313516597
15,400
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする