曜日別特売

耐圧防爆ケーブルグランド

耐圧防爆ケーブルグランド - 島田電機耐圧防爆ケーブルグランド - 島田電機耐圧防爆ケーブルグランド - 島田電機

本品は、ケーブル配線工事用の耐圧防爆構造パッキン式ケーブルグランドです。従来の金属管配線工事に比べ施工、保守及び修繕が容易に行えます。
1種場所、2種場所でご使用ください。

材質(本体)銅合金表面処理ニッケルメッキ材質(パッキング)耐圧:クロロプレンゴム内容量1個
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59219810SXBM-16B-10.316741932
3,000
2,998
3,298(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月17日
59219819SXBM-16B-20.316741932
3,000
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
59219828SXBM-16B-30.316741932
3,000
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
返品不可
59219837SXBM-16B-40.316741932
3,000
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
返品不可
59219846SXBM-16B-50.316741932
3,000
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
59219855SXBM-22B-10.422741936
3,500
3,498
3,848(税込)
翌々日出荷
返品不可
59219871SXBM-22B-20.422741936
3,500
3,498
3,848(税込)
翌日出荷
返品不可
59219880SXBM-22B-30.422741936
3,500
3,498
3,848(税込)
翌々日出荷
返品不可
59219889SXBM-22B-40.422741936
3,500
3,498
3,848(税込)
12日以内出荷
返品不可
59219898SXBM-28B-10.628822345
4,400
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
59219907SXBM-28B-20.628822345
4,400
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
59219916SXBM-28B-30.628822345
4,400
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
59219925SXBM-28B-40.628822345
4,400
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
59219941SXC-16B-10.316781935
4,800
4,798
5,278(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月3日
59219950SXC-16B-20.316781935
4,800
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
59219959SXC-16BY-10.3167816.535
4,800
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
59219968SXC-16BY-20.3167816.535
4,800
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
59219977SXC-22B-10.422781941
6,100
6,098
6,708(税込)
翌々日出荷
返品不可
59219986SXC-22B-20.422781941
6,100
6,098
6,708(税込)
翌々日出荷
返品不可
59219995SXC-22BY-10.4227816.541
6,100
6,098
6,708(税込)
翌々日出荷
返品不可
59220011SXC-22BY-20.4227816.541
6,100
6,098
6,708(税込)
翌日出荷
返品不可
59220020SXC-28B-10.728872346
7,500
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
返品不可
59220029SXC-28B-20.728872346
7,500
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
返品不可
59220038SXC-28BY-10.728872346
7,500
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
返品不可
59220047SXC-28BY-20.728872346
7,500
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
返品不可
59220056SXC-36B-21.1361012360
16,100
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
59220065SXC-36B-51.1361012360
16,100
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
59220081SXC-36BY-51.1361012360
16,100
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
59220090SXC-42B-41.7421052371
18,700
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
59220099SXC-42BY-31.7421052371
18,700
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
59220108SXK-16-1-10.416752035
5,500
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
返品不可
59220117SXK-16-1-20.416752035
5,500
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
返品不可
59220126SXK-16-2-10.416752035
5,500
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
返品不可
59220135SXK-22-1-20.422752040
7,100
7,098
7,808(税込)
翌々日出荷
返品不可
59220151SXK-22-1-30.422752040
7,100
7,098
7,808(税込)
翌々日出荷
返品不可
59220160SXK-22-2-20.422752040
7,100
7,098
7,808(税込)
翌々日出荷
返品不可
59220169SXK-22-2-30.422752040
7,100
7,098
7,808(税込)
翌々日出荷
返品不可
59220178SXK-28-1-10.628852545
8,600
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
返品不可
59220187SXK-28-2-20.628852545
8,600
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
返品不可
59220196SXK-28-2-30.628852545
8,600
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする