島田電機
耐圧防爆フィッチング 縦型
本品はゾーン1、ゾーン2でご使用いただけます。
タイプ
縦型
表面処理
溶融亜鉛メッキ
主材質
鋳鉄
内容量
1個
関連資料:
(0.06MB)
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
L
H
ΦD
N
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59220397
SFT-104H
7.1
224
178
133
PF 4
¥
24,300
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59220406
SFT-36H
1.1
140
90
52
PF 1-1/4
¥
4,200
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌日出荷
返品不可
59220415
SFT-42H
1.2
145
94
60
PF 1-1/2
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌日出荷
返品不可
59220431
SFT-54H
1.7
155
113
72
PF 2
¥
6,300
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59220440
SFT-70H
3.2
170
140
88
PF 2-1/2
¥
9,800
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59220449
SFT-82H
3.1
190
152
102
PF 3
¥
13,900
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59220458
SFT-92H
4.3
190
166
116
PF 3-1/2
¥
19,100
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください