島田電機
耐圧防爆3方出BOX
本品はゾーン1、ゾーン2でご使用いただけます。
カバー部に防水用パッキンが入っておりますので、屋外でも安心してお使いいただけます。
ねじ込み方式のため、施工が非常に容易に行えます。
形状
カバー:標準型
A
120
質量(kg)
1.8
B
85
L
134
H
78
タイプ
3方出
ΦD
100
h
21
表面処理
溶融亜鉛メッキ
ΦC
6
主材質
鋳鉄
内容量
1個
関連資料:
(0.05MB)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
N
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59217938
SGT-16H
PF1/2
¥
5,800
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
当日出荷
返品不可
59217947
SGT-22H
PF3/4
¥
6,300
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください