島田電機
耐圧防爆構造エルボ・チーズ
本品はゾーン1、ゾーン2でご使用いただけます。
カバー部に防水用パッキンが入っておりますので、屋外でも安心してお使いいただけます。
ねじ込み方式のため、施工が非常に容易に行えます。
表面処理
溶融亜鉛メッキ
主材質
鋳鉄
内容量
1個
バスケットに入れる
22
件中 1~22件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
H
タイプ
ΦD
N
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59221840
SXEB-28H
0.8
102
90°背蓋
65
PF 1
¥
6,100
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59221849
SXEB-36H
1.6
121
90°背蓋
85
PF 1-1/4
¥
7,600
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59221858
SXEB-42H
1.8
127
90°背蓋
85
PF 1-1/2
¥
9,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59221867
SXEB-54H
2.5
144
90°背蓋
100
PF 2
¥
11,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59221876
SXET-16H
0.7
55
チーズ横蓋
65
PF 1/2
¥
5,400
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59221885
SXET-22H
0.8
61
チーズ横蓋
65
PF 3/4
¥
5,800
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59221901
SXET-28H
1
68
チーズ横蓋
65
PF 1
¥
6,300
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59221910
SXET-36H
1.7
81
チーズ横蓋
85
PF 1-1/4
¥
7,800
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59221919
SXET-42H
2
90
チーズ横蓋
85
PF 1-1/2
¥
9,300
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59221928
SXET-54H
2.7
103
チーズ横蓋
100
PF 2
¥
11,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59221937
SXEY-16H
0.6
68.5
45°背蓋
65
PF 1/2
¥
5,200
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59221946
SXEY-22H
0.7
74.5
45°背蓋
65
PF 3/4
¥
5,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59221955
SXEY-28H
0.8
87
45°背蓋
65
PF 1
¥
6,100
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59221971
SXEY-36H
1.5
103
45°背蓋
85
PF 1-1/4
¥
7,600
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59221980
SXEY-42H
1.8
113
45°背蓋
85
PF 1-1/2
¥
9,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59221989
SXEY-54H
2.4
130
45°背蓋
100
PF 2
¥
11,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59221998
SXEYB-16H
0.7
55
45°横蓋
65
PF 1/2
¥
5,200
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59222007
SXEYB-22H
0.8
61
45°横蓋
65
PF 3/4
¥
5,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59222016
SXEYB-28H
1
68
45°横蓋
65
PF 1
¥
6,100
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59222025
SXEYB-36H
1.6
80
45°横蓋
85
PF 1-1/4
¥
7,600
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59222041
SXEYB-42H
1.8
89
45°横蓋
85
PF 1-1/2
¥
9,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59222050
SXEYB-54H
2.5
102
45°横蓋
100
PF 2
¥
11,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください