曜日別特売

耐圧防爆ブリーザー

耐圧防爆ブリーザー - 島田電機

本品はゾーン1、ゾーン2でご使用いただけます。
ボックス内に溜まった湿気を含んだ空気を放出する場合にご使用ください。

L46表面処理ニッケルメッキ主材質銅合金内容量1個
関連資料:(0.04MB)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
N
ΦC
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59220571SBC-10.33PF 148
3,100
3,098
3,408(税込)
翌々日出荷
返品不可
59220580SBC-1/20.16PF 1/242
2,200
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
59220589SBC-3/40.2PF 3/448
2,500
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
59220598SBC-3/80.1PF 3/838
1,700
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする