島田電機
耐圧防爆クローズアッププラグ
本品はゾーン1、ゾーン2でご使用いただけます。
ボックス類などの予備引込口をふさぐ場合にご使用くださ
表面処理
溶融亜鉛メッキ
主材質
鋳鉄
内容量
1個
関連資料:
(0.04MB)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
L
S
ΦD
N
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59219031
SMB-104H
1.07
48
30
120
PF 4
¥
4,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59219040
SMB-70H
0.57
43
27
81
PF 2-1/2
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59219049
SMB-82H
0.71
43
27
94
PF 3
¥
3,100
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59219058
SMB-92H
1.04
48
30
107
PF 3-1/2
¥
4,300
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください