島田電機
耐圧防爆90゜エルボ
本品はゾーン1、ゾーン2でご使用いただけます。
狭い場所で電線を90゜に曲げる場合にご使用ください
主材質
アルミ合金鋳物
内容量
1個
関連資料:
(0.04MB)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
L1
L2
Φd
ΦD
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59217965
SSE-22
0.08
63
51
19
34
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌日出荷
返品不可
59217981
SSE-28
0.14
77
64
24
43
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください