島田電機
耐圧防爆ニップル
本品はゾーン1、ゾーン2でご使用いただけます。
配管付属品同士等の接続などにご使用ください。
表面処理
電気亜鉛メッキ
主材質
炭素鋼鋼管(ステンレス鋼も可)
内容量
1個
関連資料:
(0.04MB)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
L
S
ΦD
N
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59220248
SNP-16
0.05
50
19
16.1
PF 1/2
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
返品不可
59220257
SNP-22
0.06
50
19
21.6
PF 3/4
¥
700
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
返品不可
59220266
SNP-28
0.1
61
23
27.6
PF 1
¥
800
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください