曜日別特売

耐圧防爆レジューサー

耐圧防爆レジューサー - 島田電機

本品はゾーン1、ゾーン2でご使用いただけます。
電気機器または接続箱の引込口と電線管の径が異なる場合にご使用ください。

表面処理電気亜鉛メッキ主材質鋼(ステンレス鋼・黄銅も可)内容量1個
全22種類を絞り込む
質量(kg)
22種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
B
L
L1
L2
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59221621SR16-220.0832351616
900
899
989(税込)
当日出荷
返品不可
59221630SR16-280.1138401620
1,100
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
59221639SR16-360.1446401620
1,700
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
59221648SR22-280.1238401620
1,100
1,098
1,208(税込)
当日出荷
返品不可
59221657SR22-360.1446401620
1,700
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
59221666SR22-420.254401620
2,100
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
返品不可
59221675SR28-420.2154442020
2,100
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
返品不可
59221691SR28-540.3167442020
2,800
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
59221700SR36-420.2854442020
2,200
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
59221709SR36-540.3367442020
2,800
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
59221718SR36-700.482442020
3,700
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
59221727SR42-700.482442020
3,700
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
59221736SR42-820.6599562525
7,300
7,298
8,028(税込)
翌々日出荷
返品不可
59221745SR54-700.3582442020
3,700
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
59221761SR54-820.6899562525
7,300
7,298
8,028(税込)
翌々日出荷
返品不可
59221770SR54-920.7110562525
10,300
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
59221779SR70-1041.13124562525
11,700
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
59221788SR70-820.7999562525
7,100
7,098
7,808(税込)
翌々日出荷
返品不可
59221797SR70-920.98110562525
10,300
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
59221806SR82-1041.12124562525
11,700
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
59221815SR82-920.91110562525
9,700
9,698
10,668(税込)
翌々日出荷
返品不可
59221831SR92-1041.14124562525
10,900
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする