島田電機
耐圧防爆ユニオンカップリング
本品はゾーン1、ゾーン2でご使用いただけます。
電線管、電気機器の相互を回さずに施工する場合にご使用ください。
表面処理
電気亜鉛メッキ
主材質
鋼(ステンレス鋼も可)
内容量
1個
バスケットに入れる
17
件中 1~17件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
B
L
タイプ
ΦD
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59221447
SUF-104
2.7
140
78
メスねじ×メスねじ
100
¥
30,300
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59221456
SUF-16
0.2
34
40
メスねじ×メスねじ
15
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
返品不可
59221465
SUF-22
0.2
41
40
メスねじ×メスねじ
21
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
返品不可
59221481
SUF-28
0.3
46
48
メスねじ×メスねじ
27
¥
2,900
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
返品不可
59221490
SUF-36
0.5
58
51
メスねじ×メスねじ
35
¥
4,300
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59221499
SUF-42
0.7
67
56
メスねじ×メスねじ
40
¥
4,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59221508
SUF-54
1.1
83
63
メスねじ×メスねじ
52
¥
7,600
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59221517
SUF-70
1.3
96
68
メスねじ×メスねじ
66
¥
13,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59221526
SUF-82
1.8
112
68
メスねじ×メスねじ
78
¥
16,400
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59221535
SUF-92
2
124
78
メスねじ×メスねじ
88
¥
24,200
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59221551
SUM-104L
3.6
140
106
オスねじ×メスねじ
100
¥
30,300
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59221560
SUM-36L
0.5
58
66
オスねじ×メスねじ
34.5
¥
4,300
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59221569
SUM-42L
0.9
67
80
オスねじ×メスねじ
40
¥
4,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59221578
SUM-54L
1.3
83
83
オスねじ×メスねじ
52
¥
7,600
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59221587
SUM-70L
1.6
96
94
オスねじ×メスねじ
66
¥
13,400
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59221596
SUM-82L
2.1
112
96
オスねじ×メスねじ
78
¥
20,600
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59221605
SUM-92L
2.8
124
106
オスねじ×メスねじ
88
¥
24,200
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください