島田電機
耐圧防爆ドレン
本品はゾーン1、ゾーン2でご使用いただけます。ボックス内に溜まった結露を放出する場合にご使用ください。
表面処理
ニッケルメッキ
主材質
銅合金
内容量
1個
関連資料:
(0.03MB)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
B
L
N
ΦC
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59220205
SDC-1
0.27
38
31
PF 1
41
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59220221
SDC-1/2
0.11
26
30
PF 1/2
28
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59220230
SDC-3/4
0.14
32
30
PF 3/4
35
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59220239
SDC-3/8
0.07
21
30
PF 3/8
24
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください