安全増防爆構造エルボ

安全増防爆構造エルボ - 島田電機安全増防爆構造エルボ - 島田電機安全増防爆構造エルボ - 島田電機安全増防爆構造エルボ - 島田電機安全増防爆構造エルボ - 島田電機安全増防爆構造エルボ - 島田電機安全増防爆構造エルボ - 島田電機

本品はゾーン2でご使用いただけます。
カバー部に防水用パッキンが入っておりますので、屋外でも安心してお使いいただけます。
2点ビス止めのため、施工が非常に容易に行えます。

材質(本体)主:鋳鉄表面処理溶融亜鉛メッキ材質(カバー)主:鋼板内容量1個
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
A
質量(kg)
B
H
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59217019ISEB-16H900.5407990°背蓋
2,400
2,398
2,638(税込)
当日出荷
返品不可
59217028ISEB-22H900.6407990°背蓋
2,600
2,598
2,858(税込)
当日出荷
返品不可
59217037ISEB-28H12015610390°背蓋
3,200
3,198
3,518(税込)
当日出荷
返品不可
59217046ISEB-36H1201.45610890°背蓋
4,700
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
59217055ISEB-42H1502.27613490°背蓋
5,800
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
59217071ISEB-54H1502.77614090°背蓋
6,300
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
59217080ISEF-16H900.74079チーズ背蓋
2,800
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
59217089ISEF-22H900.74084チーズ背蓋
3,000
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
59217098ISEF-28H1201.256103チーズ背蓋
4,200
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
返品不可
59217107ISEF-36H1201.556113チーズ背蓋
5,400
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
返品不可
59217116ISEF-42H1502.876134チーズ背蓋
6,700
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
返品不可
59217125ISEF-54H150376140チーズ背蓋
8,700
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
返品不可
59217141ISEL-16H900.5404590°左蓋
2,400
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
59217150ISEL-22H900.6405090°左蓋
2,600
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
59217159ISEL-28H1201565990°左蓋
3,200
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
59217168ISEL-36H1201.4566990°左蓋
4,700
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
59217177ISEL-42H1502.2767990°左蓋
5,800
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
59217186ISEL-54H1502.7769190°左蓋
6,300
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
59217195ISER-16H900.5404590°右蓋
2,400
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
59217211ISER-22H900.6405090°右蓋
2,600
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
59217220ISER-28H1201565990°右蓋
3,200
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
59217229ISER-36H1201.4566990°右蓋
4,700
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
59217238ISER-42H1502.2767990°右蓋
5,800
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
59217247ISER-54H1502.7769190°右蓋
6,300
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
59217256ISET-16H900.74045チーズ横蓋
2,800
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
59217265ISET-22H900.74050チーズ横蓋
3,000
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
59217281ISET-28H1201.25659チーズ横蓋
4,200
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
返品不可
59217290ISET-36H1201.55669チーズ横蓋
5,400
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
返品不可
59217299ISET-42H1502.87679チーズ横蓋
6,700
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
返品不可
59217308ISET-54H15037691チーズ横蓋
8,700
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
返品不可
59217317ISEY-16H900.5407445°背蓋
2,900
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
59217326ISEY-22H900.6407745°背蓋
3,200
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
59217335ISEY-28H1201569245°背蓋
4,800
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
59217351ISEY-36H1201.2569845°背蓋
5,800
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
59217360ISEY-42H1502.37611845°背蓋
6,700
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
返品不可
59217369ISEY-54H1502.97612745°背蓋
9,000
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
59217378ISEYB-16H900.5404545°横蓋
2,900
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
59217387ISEYB-22H900.6405045°横蓋
3,200
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
59217396ISEYB-28H1201565945°横蓋
4,800
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
59217405ISEYB-36H1201.2566945°横蓋
5,800
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
59217421ISEYB-42H1502.3767945°横蓋
6,700
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
返品不可
59217430ISEYB-54H1502.9769145°横蓋
9,000
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする