島田電機
クランプ(片サドル)
電線管、パイプなどを固定する支持金具としてご使用ください。
表面処理
ダクロタイズド
主材質
鋳鉄
内容量
1個
関連資料:
(0.04MB)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
R
T
A
質量(kg)
W
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59215890
SC-16
14.5
4
10.5
0.03
15
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59215899
SC-22
17.5
4
13.5
0.04
18
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59215908
SC-28
21.5
5
16.5
0.08
20
¥
600
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59215917
SC-36
27
6
21
0.21
22
¥
700
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59215926
SC-42
31
7
24
0.26
24
¥
800
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59215935
SC-54
38
8
30
0.22
26
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください