島田電機
耐圧防爆ケーブルグランド
-
材質(本体)
亜鉛合金ダイカスト
タイプ
移動機器用
表面処理
ニッケルメッキ
材質(パッキング)
耐圧:クロロプレンゴム
内容量
1個
関連資料:
(0.09MB)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
寸法L(mm)
寸法N(mm)
寸法B2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59219645
SBM-22R-6
0.3
22
84
PF 3/4
41
¥
3,500
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
3日以内出荷
返品不可
59219706
SBM-28R-7
0.5
28
96
PF 1
50
¥
4,300
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください