島田電機
耐圧防爆パッキン式フレキ
-
長さ(mm)
1000
質量(kg)
0.6
サイズ
16
B
32
タイプ
パッキン式コネクタ×メスコネクタ
L1
75
L2
20
表面処理
ニッケルメッキ
N
G 1/2
ΦC
35
適合ケーブル
10.0~12.0
寸法S1(mm)
20
寸法S2(mm)
15
Oリング
パッキンケース:無し
主材質
(パッキン)クロロプレンゴム、(フレキ)塩ビ
材質(コネクタ)
主:銅合金
内容量
1個
関連資料:
(0.07MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59220275
SXM-1016LF-1
¥
5,900
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
24日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください