ギガ・セレクション
NC旋盤用ボーリングバースリーブ
NC旋盤用のボーリングバースリーブでツバを薄くしました。
機内スペースが狭いNC旋盤などにおいて有効スペースを確保できます。
仕様
ツバ薄(5mm)タイプ
寸法L(mm)
90(L1:85)
内容量
1個
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
ツバ径(Φmm)
内径d(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59213905
GNC32-06
32
d2:39
6
¥
10,500
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
翌々日出荷
59213921
GNC32-08
32
d2:39
8
¥
10,500
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
翌々日出荷
59213930
GNC32-10
32
d2:39
10
¥
10,500
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
翌々日出荷
59213939
GNC32-12
32
d2:39
12
¥
10,500
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
翌々日出荷
59213948
GNC32-16
32
d2:39
16
¥
10,500
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
翌々日出荷
59213957
GNC32-20
32
d2:39
20
¥
10,500
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
翌々日出荷
59213966
GNC32-25
32
d2:39
25
¥
10,500
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
翌々日出荷
59213975
GNC40-06
40
d2:46
6
¥
11,600
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
59213991
GNC40-08
40
d2:46
8
¥
11,600
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
59214000
GNC40-10
40
d2:46
10
¥
11,600
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
59214009
GNC40-12
40
d2:46
12
¥
11,600
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
59214018
GNC40-16
40
d2:46
16
¥
11,600
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
59214027
GNC40-20
40
d2:46
20
¥
11,600
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
59214036
GNC40-25
40
d2:46
25
¥
11,600
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
59214045
GNC40-32
40
d2:46
32
¥
11,600
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください