NC旋盤用スローアウェイドリルスリーブ

NC旋盤用スローアウェイドリルスリーブ - ギガ・セレクション

ボーリングバースリーブに比べて掴み部が短いのが特長!
NC旋盤にてスローアウェイドリルを使用する際のショートスリーブです。
掴み部が短い(53mm)ので内部給油用のドリルホルダーを使用する場合に便利です。
ボーリングバースリーブとしても使用可能です。

寸法L1(mm)53寸法M(mm)46寸法M2(mm)14内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
外径D(Φmm)
ツバ径(Φmm)
内径d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59214621TADS32-205832d2:3620
11,000
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
59214630TADS32-255832d2:3625
11,000
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
59214639TADS40-206040d2:4620
12,000
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
59214648TADS40-256040d2:4625
12,000
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
59214657TADS40-3260404632
12,000
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スリーブ・ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする