曜日別特売

サイドロッククランプ

サイドロッククランプ - ギガ・セレクション

浮き上がり防止機能付き、サイドから強力にクランプ、シンプルな構造で壊れにくい
※上から押さえると刃物が干渉する場合、側面からがっちりクランプし浮き上がりを抑えます。

用途フライス盤、マシニングセンタタイプ標準タイプ内容量1組
注意
※最大締付力はワークの形状、面粗さ等により変動しますので、必ずしもこの値を保証するものではありません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
取付適合ボルト
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59214061GSSL-H0500.2M10
76,000
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
59214070GSSL-H0650.7M16
91,000
82,980
91,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
59214079GSSL-H1451.2M20
106,000
96,980
106,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプユニット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする