使い切り 不織布防水シーツ 7枚組

使い切り 不織布防水シーツ 7枚組 - アストロ使い切り 不織布防水シーツ 7枚組 - アストロ使い切り 不織布防水シーツ 7枚組 - アストロ使い切り 不織布防水シーツ 7枚組 - アストロ使い切り 不織布防水シーツ 7枚組 - アストロ使い切り 不織布防水シーツ 7枚組 - アストロ使い切り 不織布防水シーツ 7枚組 - アストロ

90×140cm 使い捨て ベッドシーツ 防水タイプ ラバーシーツ ペーパーシーツ 尿漏れ 失禁対策 ペットシーツ ペットマット 介護 衛生 防災用品

用途【不織布製使い捨て防水ベッドシーツ】介護などに使える使い捨ての防水シーツ。不織布生地の片面にポリエチレンコーティングを施した防水タイプ。【使い捨てなので衛生的・カット可能】使い捨てなので衛生的。携帯にも便利。ハサミでお好きなサイズにカットも可能。ベッドや布団以外でも使える。【子どもの食べ散らかしなど対策にも】床に敷いてお子さまの食べ散らかしや飲みこぼし対策に。掃除がラクに。【ペットトイレの下に敷いて汚れ防止】ペットトイレやケージの下に敷いてはみ出しや食べこぼしをカバー。お手入れがラクに。材質ポリプロピレン・ポリエチレンホワイト質量(g)410寸法(m)約0.9×1.4適合サイズシングルサイズのベッド(布団)内容量1セット
注意
※洗濯はできません。
※吸水性能はありません。
※完全防水ではありません。ご使用状況によりしみ出る場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59224667-
オープン
999
1,099(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする