アストロ
お風呂ぬくぬく 保温アルミシート
【 保温効果抜群 】お湯の上に浮かべるだけで温かさ長持ち。
用途
【 お風呂のふたと併用 】お風呂のふたと併用すれば、効果はさらにアップ。追いだきの回数も減らせる。
【 浴槽サイズに調整可能 】浴槽のサイズに合わせて、ハサミなどでサイズカット。
【 発泡ポリエチレンの保温力 】お風呂のお湯を冷めにくくする発泡ポリエチレンの保温力。
材質
アルミ蒸着シート・発泡ポリエチレン
色
シルバー
質量(g)
130
寸法(幅W×奥行D)(mm)
700×1200
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59223809
-
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください