アストロ
羽毛布団収納袋 チューリップ4枚組
【100L】大きいバッグ 収納ケース 通気性の良い不織布製 引越しバッグ
用途
【100Lの特大サイズ】約100Lの大容量収納バッグ。羽毛布団、軽寝具、衣類など、かさばるアイテムをまとめてスッキリ収納できる。
【持ち手付きで持ち運びしやすい】持ち手付きで新居への引っ越しの際に引っ越しバッグとして使用できる。コインランドリーやクリーニング店への持ち運びにも便利。
【通気性の良い不織布製】通気性が良く湿気やニオイがこもりにくい収納に適した素材である不織布を使用。そのままクローゼットや押し入れに収納することができる。
材質
ポリプロピレン・ポリエチレン
色
ピンク系
質量(g)
800
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
700×300×500(持ち手除く)
収納の目安
羽毛布団なら1枚・薄手毛布や軽寝具なら4~6枚・薄手衣類なら50~70枚
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59223608
-
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください