アストロ
ふとん保存袋(紺)
【まとめてスッキリ】来客用などの布団一式をまとめてスッキリ収納。ホコリなどの汚れから守る。
用途
【通気性の良い不織布製】通気性が良く湿気やニオイがこもりにくい不織布製収納ケース。まくらも入ります。
【出し入れ簡単】大きく開くファスナーで布団の出し入れがスムーズ。
【中身の確認ができる透明窓】前面の透明窓で中身が見えるので、収納しても探す手間がかからない。
材質
ポリプロピレン・ポリエチレン
色
ネイビー
質量(g)
250
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
960×700×350
収納の目安
シングルサイズの敷き布団なら2~4枚・またはシングルサイズの布団一式(掛け・敷き布団各1枚)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59223879
-
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください