アストロ
カラス除けネット 1.2×1.2m イエロー
【カラスなどの鳥よけネット】ゴミ出ししたゴミに被せることで、カラスや野良猫などがゴミを荒らすのを防止。
用途
【細かい網目でゴミをガード】丈夫で細かい網目のネットなのでカラスなどのくちばしを通さず、ゴミをガード。【ハトメ1か所とヒモ1本付き】補強ありのハトメ1か所とヒモ1本付きで電柱や柵などに固定でき、風で飛ぶのを防ぐ。【ご家庭用戸別収集用サイズ】約1.2×1.2mの戸別収集用サイズ。ネット周囲におもりロープ入りで飛ばされにくい。
材質
ポリエチレン
色
イエロー
質量(g)
450
寸法(m)
1.2×1.2(メッシュ生地のため誤差あり)
使用の目安
45Lゴミ袋:1~2袋
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59223958
-
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください