曜日別特売

このサイズが欲しかった!高10cm 衣類整理袋 クリア 2枚組

このサイズが欲しかった!高10cm 衣類整理袋 クリア 2枚組 - アストロこのサイズが欲しかった!高10cm 衣類整理袋 クリア 2枚組 - アストロこのサイズが欲しかった!高10cm 衣類整理袋 クリア 2枚組 - アストロこのサイズが欲しかった!高10cm 衣類整理袋 クリア 2枚組 - アストロこのサイズが欲しかった!高10cm 衣類整理袋 クリア 2枚組 - アストロこのサイズが欲しかった!高10cm 衣類整理袋 クリア 2枚組 - アストロ

【コンパクトサイズのクリア収納ケース】たたんだ洋服を収納するのにちょうどよいコンパクトサイズのクリアケース。

用途【全面透明ビニール生地で中身が見える】全面に透明ビニール生地を使用し、どこからでも中身の確認ができ管理しやすい。【重ねたり棚上に並べたりしやすい高さ】ダブルジップファスナーでコの字に3辺が開くので、洋服の出し入れがスムーズ。クローゼットの中に積み重ねて置いたり、棚上に並べて置いたりしやすい高さ10cm。【小物類の収納にも活躍・折りたためる】ハンドタオルや子供服、ストール、マフラー、手袋などのファッション小物の収納にも。旅行や出張の際の荷物の仕分けにも使える。使わないときは折りたためてスリムになる。材質ポリエチレンクリア質量(g)120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×350×100収納の目安厚手セーターなら1~3枚・薄手シャツなら4~6枚内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59222881-
オープン
799
879(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする