曜日別特売

色が変わる 吸湿スティック 2本組

色が変わる 吸湿スティック 2本組 - アストロ色が変わる 吸湿スティック 2本組 - アストロ色が変わる 吸湿スティック 2本組 - アストロ色が変わる 吸湿スティック 2本組 - アストロ

【シリカゲルを詰めた乾燥剤】吸湿することで色が変わるシリカゲルを詰めたスティック乾燥剤。

用途
【お部屋の結露や湿気対策に】気になる窓の結露、クローゼットやタンスの中などの湿気対策に。
【下駄箱やトイレの消臭にも】におい成分を吸着し消臭する効果もあるので下駄箱やトイレにも。
【折り曲げて使えるので便利】折り曲げることもできるので、ハンガーに掛ければ衣類の除湿も。
材質不織布・B形シリカゲルホワイト質量(g)1090寸法(幅W×長さL)(mm)45×900吸湿量(mL)250(1本)内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59223486-
オープン
2,798
3,078(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする