アストロ
靴・バッグ収納袋 40枚組
【シースルー仕様】軽くて薄手の素材で中身が透けて見えるので管理しやすく、衣替えの際にも重宝。
用途
【たっぷり40枚】引っ越しの際の荷物の仕分けや、小物の収納、事業の消耗品など様々な用途で使える。【ラッピングにも】リボンで結んで、ギフトバッグや、贈り物のラッピング用などとしてもオススメ。
材質
ポリプロピレン
色
ホワイト
質量(g)
200
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
360×500×1
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59223136
-
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
11日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください