曜日別特売

活性炭 グレー×ネイビー ベッド下収納ケース

活性炭 グレー×ネイビー ベッド下収納ケース - アストロ活性炭 グレー×ネイビー ベッド下収納ケース - アストロ活性炭 グレー×ネイビー ベッド下収納ケース - アストロ活性炭 グレー×ネイビー ベッド下収納ケース - アストロ活性炭 グレー×ネイビー ベッド下収納ケース - アストロ活性炭 グレー×ネイビー ベッド下収納ケース - アストロ

【デッドスペースを有効活用】ベッド下のスペース、クローゼットや押入れの隙間などを有効活用できる収納ケース。

用途
【デッドスペースを有効活用】ベッド下のスペース、クローゼットや押入れの隙間などを有効活用できる収納ケース。
【活性炭のチカラで消臭しながら保管】活性炭のチカラで大切な衣類を消臭しながら保管。活性炭シートが気になるにおいをしっかり除去。炭をさらに加工し多孔質にしたものが活性炭。空気中のにおいの元となる物質を吸着し消臭。※薬剤不使用
【ネームホルダー・防虫ポケット付き】ネームホルダー付きでケースを開けずに中身が分かり管理しやすい。防虫剤用のポケット付き。
材質ポリプロピレン・活性炭・ポリエチレングレー&ネイビー質量(g)170寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)960×400×130収納の目安セーター・トレーナーなら8~12枚、長袖シャツなら24~30枚内容量1個
注意
※【一緒に使える除湿シート付】:収納ケースの中に入れて使える除湿シート付き。保管中の湿気やダニから衣類を守る。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59224335-
オープン
1,498
1,648(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする