アストロ
珪藻土入り 消臭ベッド下収納ケース
【デッドスペースを有効活用】ベッド下のスペース、クローゼットや押入れの隙間などを有効活用できる収納ケース。
用途
【活性炭&珪藻土の力で消臭】活性炭と珪藻土のダブルの力で消臭保管。大切な衣類をにおいやホコリなどの汚れをしっかり防ぐ。
【ネームホルダー・防虫ポケット付き】ネームホルダー付きでケースを開けずに中身が分かり管理しやすい。防虫剤用のポケット付き。
【持ち手付き】両サイドに持ち手付きでベッド下からの出し入れや持ち運びもラクラク。クローゼットの上部の棚や押し入れの隙間などにも。
【三方開き】3辺が大きく開くので衣類の出し入れがスムーズ。使わないときは折りたためてコンパクトに。
材質
ポリプロピレン・活性炭・珪藻土粒・ポリエチレン
色
グレー
質量(g)
220
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
960×400×130
収納の目安
セーター・トレーナーなら8~12枚、長袖シャツなら24~30枚
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59224457
-
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください